Motion
SUCFL206C0FG1

NTN
SUCFL206C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07670633
N° MFRSUCFL206C0FG1
Prix572.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFL206C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07670633
N° MFRSUCFL206C0FG1
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
Prix572.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359973747
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359973747

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFL206C0FG1 2 , INOX

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté