Motion
SUCPA204CCFG1

NTN
SUCPA204CCFG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 20 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI07670654
N° MFRSUCPA204CCFG1
Prix362.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPA204CCFG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 20 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI07670654
N° MFRSUCPA204CCFG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix362.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359973679
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359973679

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN DE BASE TARAUDÉ SUCPA204CCFG1