Motion
ZUCNFL207-20

NTN
ZUCNFL207-20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI07672104
N° MFRZUCNFL207-20
Prix224.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ZUCNFL207-20

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI07672104
N° MFRZUCNFL207-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix224.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359864434

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE À 2-BLT EN ACIER INOXYDABLE AVEC INSERT EN ZINC ZUCNFL207-20