Motion
SBO250-3.5E1/112U-250AK

HYDAC CORP
SBO250-3.5E1/112U-250AK

Accumulateur à membrane 3983303 - capacité de 0.925 gal, 3600 psi max, 3/4 BSPP, orifice de gaz M 28 x 1.5 , matériau de membrane NBR (Buna N), connexion filetée, 6.69 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07672303
N° MFRSBO250-3.5E1/112U-250AK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
SBO250-3.5E1/112U-250AK

Accumulateur à membrane 3983303 - capacité de 0.925 gal, 3600 psi max, 3/4 BSPP, orifice de gaz M 28 x 1.5 , matériau de membrane NBR (Buna N), connexion filetée, 6.69 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07672303
N° MFRSBO250-3.5E1/112U-250AK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    24.6 lb
  • Orifice produit
    3/4 BSPP
  • Hauteur totale
    12.94 po
  • Diamètre de la coquille
    6.69 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.925 gal (É.-U.)
  • Détails supplémentaires
    Les accumulateurs à membrane sont une option économique pour de nombreuses fonctions impliquant le stockage d’énergie, l’absorption des chocs ou l’amortissement des pulsations dans un système hydraulique ou liquide.
  • Certification du pays
    Italie
  • Matériau de la membrane
    NBR (Buna N)
  • Matériau de l'orifice produit
    Acier au carbone
  • Port de gaz
    M 28 x 1.5
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Température maximale
    180 ̊F
  • Moyen
    Huile minérale
  • Température minimale
    5 ̊F
  • Position de montage
    Tout angle
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Rapport de pression
    4:1
  • Réparable
    Non réparable
  • Série
    SBO 250
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
ACCUMULATEUR SBO250-3.5E1/112U-250AK

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté