Motion
629 2ZJEM

SKF
629 2ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07673436
N° MFR629 2ZJEM
Prix25.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
629 2ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07673436
N° MFR629 2ZJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES EN S 629 2ZJEM
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 629 2ZJEM est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 9 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    629 2ZJEM
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576610257
  • Rpm max.
    60000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1068 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    441 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    629
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576610257

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES EN S 629 2ZJEM
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité du moteur électrique
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good