Motion
SS17A10H56

DODGE
SS17A10H56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 10:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07673441
N° MFRSS17A10H56
Prix4,614.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS17A10H56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 10:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07673441
N° MFRSS17A10H56

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,614.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’alésage
    5.41 po
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    534 lbf;76.378 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    32 lb, 14.515 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    15Q40L56 T2 ROUGE AVEC JOINT TORIQUE ROBUSTE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1200 hp, Sortie 1.8800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.48 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS17A10H56
  • Numéro CUP du fabricant
    782477067495
  • Puissance d’entrée maximale
    0.700 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    2.76 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 534 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477067495

Aperçu

Description du fabricant
SS17A10H56 RÉDUCTEUR