Motion
G651A
Moteur antidéflagrant (emplacement de danger) - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, logement XPFC, 60 Hz, 1800 tr/min de base, service continu
N° D’ARTICLE MI07673894
N° MFRG651A
Prix1,021.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant (emplacement de danger) - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, logement XPFC, 60 Hz, 1800 tr/min de base, service continu
N° D’ARTICLE MI07673894
N° MFRG651A
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
Prix1,021.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.3100 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.4400 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sécuritaire pour une utilisation dans une variété d’applications.;Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements scellés prolongent la durée de vie du moteur.;Moteur à châssis 140 et inférieur incluant un boîtier de conduit antidéflagrant;Expédié en vrac.;Fonctionnel à 115/208-230 V @60Hz
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    6.6 A;3.3 A à 115 V;230 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.33, F#56, TR/MIN :1725, 115/230V, EPFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    XPFC (antidéflagrant refroidi par ventilateur)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.3 A, 6.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.55
  • Couple de pleine charge
    16.00 pi-lb
  • Groupe et classe
    DIV 1 EXP PROOF CL I GR CD CL II GR EFG T3B
  • HP
    0.33 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP54
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G651A
  • Modèle
    56C17G15555A
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Certifié CSA, homologué UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Tension
    115 V, 230 V

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM G651A EPFC 115/208-230V 56