Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre364
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Hauteur de la dimension de stockage28.03 po
- Longueur de la dimension de stockage28.14 po
- Largeur de la dimension de stockage31.77 po
- Poids836 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1785 tr/min
- Mot-clé de description60 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge139.0/69.5 A
- Courant de pleine charge139.00 / 69.50 A
- Efficacité de la pleine charge95 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAG
- kW45 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856049582
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur60 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucun protecteur de surcharge
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Fiche techniqueMoteur à usage général 60 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 364TS , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageMarche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
- Moteur de remplacement364TSTDBD6060
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 60 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 364TS , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON722856049582
- Schéma de câblage
Aperçu
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2