Motion
NUTR204X

NTN
NUTR204X

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 20 mm, largeur de rouleau de 24 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI07674737
N° MFRNUTR204X
Prix217.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUTR204X

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 20 mm, largeur de rouleau de 24 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI07674737
N° MFRNUTR204X
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
Prix217.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.538 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009378
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359009378

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE NUTR204X