Motion
NU315

NTN
NU315

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI07674790
N° MFRNU315
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU315

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI07674790
N° MFRNU315
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Poids
    7.231 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359000665
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359000665

Aperçu

Description du fabricant
NU315 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG