Motion
625ZZC3

NTN
625ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07674814
N° MFR625ZZC3
Prix24.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
625ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07674814
N° MFR625ZZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    625ZZC3 INSTRUMENT BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 625ZZC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 5mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 16mm et une largeur de 5mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    625ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359571141
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    153 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359571141

Aperçu

Description du fabricant
625ZZC3 INSTRUMENT BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good