Motion
7407B

NTN
7407B

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 25 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07674856
N° MFR7407B
Prix321.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7407B

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 25 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07674856
N° MFR7407B
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
Prix321.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.421 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7407B BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359454383
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7350 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359454383

Aperçu

Description du fabricant
7407B BRG