Motion
DOUILLE 4030 X 2-7/8 KW

DODGE
4030 X 2-7/8 KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 4030 , 2-7/8 po de diamètre, 3/4 x 3/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07677834
N° MFR4030 X 2-7/8 KW BUSHING
Prix371.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4030 X 2-7/8 KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 4030 , 2-7/8 po de diamètre, 3/4 x 3/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07677834
N° MFR4030 X 2-7/8 KW BUSHING
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
Prix371.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/8 po
  • Taille de la bague
    4030
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Poids
    28.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE DE 4030 X 2-7/8 KW (119749)