Motion
B878S000012-105

BUNTING BEARINGS LLC
B878S000012-105

B878S000012-105 0 X 1.5 SOLIDE ET CORÉ
N° D’ARTICLE MI07678672
N° MFRB878S000012-105
Prix1,519.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B878S000012-105

B878S000012-105 0 X 1.5 SOLIDE ET CORÉ
N° D’ARTICLE MI07678672
N° MFRB878S000012-105
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
Prix1,519.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    4400
  • Valeur PV maximale
    100000
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    105 po
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    ECO Alliage « vert » sans plomb bronze
  • Spécification du matériel
    C87850
  • Valeur V max.
    450
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • CUP_NON
    717905047749

Aperçu

Description du fabricant
B878S000012-105 0 X 1.5 SOLIDE ET CORÉ
  • C87850 ECO BRONZE est un alliage « VERT » sans plomb
  • ECO BRONZE a été soumis à une variété de tests rigoureux par des laboratoires indépendants pour vérifier sa performance et sa pertinence en tant que matériau de roulement de qualité
  • Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 105 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard
  • Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour les prototypes ou pour les réparations d’urgence