Spécifications
Dimensions
- Valeur P maximale4400
- Valeur PV maximale100000
- Diamètre extérieur2-1/2 po
- Longueur totale105 po
- Poids161 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- MatérielECO Alliage « vert » sans plomb bronze
- Spécification du matérielC87850
- Valeur V max.450
- Plage de température de fonctionnement-40 à 400 oF
- CUP_NON717905048289
Aperçu
- C87850 ECO BRONZE est un alliage « VERT » sans plomb
- ECO BRONZE a été soumis à une variété de tests rigoureux par des laboratoires indépendants pour vérifier sa performance et sa pertinence en tant que matériau de roulement de qualité
- Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 105 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard
- Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour les prototypes ou pour les réparations d’urgence