Motion
C03900471750M

AS RAYMOND
C03900471750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.7500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 15.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07678797
N° MFRC03900471750M
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03900471750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3900 in OD, 1.7500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 15.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07678797
N° MFRC03900471750M
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3900 po
  • Poids
    0.00959 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03900471750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    15.5000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03900471750M