Motion
IS10M-30-P-A
MANOCONTACT
N° D’ARTICLE MI07681182
N° MFRIS10M-30-P-A
Prix49.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANOCONTACT
N° D’ARTICLE MI07681182
N° MFRIS10M-30-P-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.064 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    EST

Aperçu

Description du fabricant
IS10M-30-P-A
  • Pour le raccordement à des unités modulaires de type FRL
  • Facilite la détection de la pression de la conduite
  • Plage de pression : 01 à 0.4MPa (type semi-standard : 0.1 à 0.6 MPa)

Les clients ont également acheté