Motion
NJ232EMAC4

TIMKEN
NJ232EMAC4

Roulement cylindrique séparable avec cage - Droit, DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 48 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI07682042
N° MFRNJ232EMAC4
Prix4,485.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NJ232EMAC4

Roulement cylindrique séparable avec cage - Droit, DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 48 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI07682042
N° MFRNJ232EMAC4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,485.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    48 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Capacité de charge dynamique
    129000 lbf
  • Dégagement interne
    C4
  • Tr/min maximum (graisse)
    2100 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NJ23

Aperçu

Description du fabricant
NJ232EMAC4 CRB >12 OD TIMKEN RANGÉE SIMPLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon