Motion
NJ326EMAC4

TIMKEN
NJ326EMAC4

Roulement cylindrique séparable avec cage - Droit, DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI07682044
N° MFRNJ326EMAC4
Prix5,692.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NJ326EMAC4

Roulement cylindrique séparable avec cage - Droit, DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI07682044
N° MFRNJ326EMAC4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,692.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    58 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    58 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    158000 lbf
  • Dégagement interne
    C4
  • Tr/min maximum (graisse)
    2200 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NJ3

Aperçu

Description du fabricant
NJ326EMAC4 CRB >12 OD TIMKEN RANGÉE SIMPLE