Motion
NCQ2L63-10DZ
CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07682126
N° MFRNCQ2L63-10DZ
Prix94.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI07682126
N° MFRNCQ2L63-10DZ
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
Prix94.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    32 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Sans aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Pied
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
NCQ2L63-10DZ CYLINDRE PNEUMATIQUE COMPACT 63MM
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon