Motion
LBBR 4-2LS/HV6

EWELLIX USA LLC
LBBR 4-2LS/HV6

Bague d’arbre rond - Série LBBR
N° D’ARTICLE MI07682816
N° MFRLBBR 4-2LS/HV6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBBR 4-2LS/HV6

Bague d’arbre rond - Série LBBR
N° D’ARTICLE MI07682816
N° MFRLBBR 4-2LS/HV6
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Série
    LBBR

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LINÉAIRE 4-2LS/HV6 LBBR
  • Compact et facile à monter
  • Disponible avec ou sans joints ainsi qu’en acier inoxydable standard ou résistant à la corrosion
  • Les unités de roulement à billes linéaires comprennent un roulement et un boîtier, sont disponibles en unités simples ou en tandem
  • Les unités en tandem comprennent les versions duo et quadro
  • Billes et canalisations en acier inoxydable en option pour les environnements humides ou corrosifs ; identifiées par un suffixe de HV6
  • Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec des tiges en acier inoxydable SKF , il est possible de créer un système de guidage entièrement en acier inoxydable