Motion
NCDA1X200-0200-A54-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1X200-0200-A54-XC6

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 2 po
N° D’ARTICLE MI07684870
N° MFRNCDA1X200-0200-A54-XC6
Prix203.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1X200-0200-A54-XC6

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE NCA1 avec diamètre de 2 po
N° D’ARTICLE MI07684870
N° MFRNCDA1X200-0200-A54-XC6
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
Prix203.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    2 po

Détails

  • Changement automatique
    Avec interrupteur automatique (piston magnétique)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    Double épaule arrière
  • Options incluses
    Tige de piston en acier inoxydable
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    NCA1

Aperçu

Description du fabricant
NCDA1X200-0200-A54-XC6
  • Tige de piston en acier inoxydable XC6
  • Joints en caoutchouc fluoré XC22
  • Grattoir à bobine XC35
  • Pièces en acier inoxydable X130US  : tige de piston, tirant/écrou, pointeau de vanne à coussin
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 1½, 2, 2½, 3¼, 4 po
  • Courses de 1 à 73 po
  • Options de montage 12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté