Motion
160137-D
Vibrateur à bac V-75A - Matériau du corps en acier, couleur rouge, monophasé, 8 A, 230 V, 60 Hz, vitesse de vibration de 3600 VPM
N° D’ARTICLE MI07686274
N° MFR160137-D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vibrateur à bac V-75A - Matériau du corps en acier, couleur rouge, monophasé, 8 A, 230 V, 60 Hz, vitesse de vibration de 3600 VPM
N° D’ARTICLE MI07686274
N° MFR160137-D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    11/16 po
  • Pour l’épaisseur du mur
    5/16 po
  • Hauteur
    12.375 po
  • Longueur
    13 po
  • Poids
    113 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Intensité
    8 A
  • Matériau du corps
    Acier
  • Motif de boulon
    6.5 X 11.5
  • Couleur
    Rouge
  • Contrôleur facultatif requis
    Requis
  • Connexion électrique
    12-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
  • Fréquence
    60 Hz
  • Option de fréquence
    3600 VPM
  • Type d’impact
    Solide
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Phase
    1
  • Série
    LIPVV75ZMZ
  • Contrôle typique
    229037-A
  • Vitesse de vibration
    3600 VPM
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
160137-D V-75A RC AVEC VIBRATEURVR 230/60

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté