Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon1-9/16 po
- Pour l’épaisseur du mur1 po
- Hauteur23.75 po
- Longueur25.75 po
- Poids700 lb
- Largeur14.5 po
Détails
- Intensité17.5 A
- Matériau du corpsAcier
- Motif de boulon11-1/2 X 13
- CouleurRouge
- Contrôleur facultatif requisRequis
- Connexion électrique8 AWG 3 fils 30 pouces
- Fréquence60 Hz
- Option de fréquence3600 VPM
- Type d’impactSolide
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Phase1
- SérieLIPVV500MZ
- Contrôle typique7200-040-20A
- Vitesse de vibration3600 VPM
- Tension460 V