Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1/2 - 14 NPTF-1
Détails
- Entrée d'airShort 1/4 - 18 PTF SAE
- Matériau de la billePTFE
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Matériau de la membranePTFE longue durée
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeNPTF
- Manuel d’instructions
- Pression maximale125 psi
- Débit maximum14.4 gal/min
Aperçu
Description du fabricant
PD05P-ARS-PTL-B POMPE À DIAPHRAGME
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité