Motion
19TCA06Q

CLECO
19TCA06Q

Tournevis pneumatique Push to Start - 19-Series, style poignée-pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, 260 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI07687307
N° MFR19TCA06Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
19TCA06Q

Tournevis pneumatique Push to Start - 19-Series, style poignée-pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, 260 tr/min Vitesse maximale
N° D’ARTICLE MI07687307
N° MFR19TCA06Q
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    8.4 po
  • Poids de l’outil
    1.54 lb

Détails

  • Consommation d'air
    11.0 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Code d’harmonisation
    8467115020
  • Numéro CUP du fabricant
    697099643128
  • Vitesse maximale
    260 tr/min
  • Couple maximal
    45 po
  • Couple minimum
    10 po
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    19-Series
  • Vitesse variable
    Aucune vitesse variable
  • Garantie
    1-Year

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS 19TCA06Q , POIGNÉE EN T
  • Meilleure précision de sa catégorie, dépassant un CM de 2.0 avec une tolérance de plus moins 10 %
  • Garantie 5-Year sur les embrayages vedettes à la pointe de l’industrie
  • Port de vérification du couple facile d’accès
  • Deux tailles de poignée interchangeables