Motion
19TTS04Q

CLECO
19TTS04Q

Tournevis pneumatique - 19-Series style poignée pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 1100 tr/min
N° D’ARTICLE MI07687331
N° MFR19TTS04Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
19TTS04Q

Tournevis pneumatique - 19-Series style poignée pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 1100 tr/min
N° D’ARTICLE MI07687331
N° MFR19TTS04Q
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    5.8 po
  • Poids de l’outil
    1.19 lb

Détails

  • Consommation d'air
    11.0 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Code d’harmonisation
    8467115020
  • Numéro CUP du fabricant
    697099643258
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Couple maximal
    40 po
  • Couple minimum
    0 po
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    19-Series
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    1-Year

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS 19TTS04Q , POIGNÉE EN T
  • Meilleure précision de sa catégorie, dépassant un CM de 2.0 avec une tolérance de plus moins 10 %
  • Garantie 5-Year sur les embrayages vedettes à la pointe de l’industrie
  • Port de vérification du couple facile d’accès
  • Deux tailles de poignée interchangeables

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif