Motion
3209X08X06
ADAPTATEUR 3209X08X06
N° D’ARTICLE MI07687473
N° MFR3209X08X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ADAPTATEUR 3209X08X06
N° D’ARTICLE MI07687473
N° MFR3209X08X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    1.125 po / 28.575 mm
  • Longueur
    1.68 po / 42.672 mm
  • Poids
    0.254 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/8-18
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 3209X08X06