Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Taille hexagonale0.688 po / 17.4752 mm
- Longueur1.29 po / 32.766 mm
- Poids0.0704 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage9/16-18
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).