Motion
F5605X04X04X04

World Wide Fittings
F5605X04X04X04

F5605X04X04X04 J.I.C. (5000)
N° D’ARTICLE MI07687619
N° MFRF5605X04X04X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F5605X04X04X04

F5605X04X04X04 J.I.C. (5000)
N° D’ARTICLE MI07687619
N° MFRF5605X04X04X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Extrémité 3 Taille
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    0.563 po / 14.3002 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20
  • Type de fin 2
    Homme
  • Style de fin 3
    NPT
  • Extrémité 3 Filetage
    1/4-18
  • Type de fin 3
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5605X04X04X04 J.I.C. (5000)