Motion
F5716X08X08X08

World Wide Fittings
F5716X08X08X08

T-shirt de course JIC à MORB ajustable pour hommes
N° D’ARTICLE MI07687634
N° MFRF5716X08X08X08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F5716X08X08X08

T-shirt de course JIC à MORB ajustable pour hommes
N° D’ARTICLE MI07687634
N° MFRF5716X08X08X08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs en T
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16
  • Type de fin 2
    mâle réglable
  • Style de fin 3
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 3 Filetage
    3/4-16
  • Type de fin 3
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5716X08X08X08 J.I.C. (5000)