Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur500 lb
- Hauteur totale35.9 po
- Largeur totale23.7 po
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationGraisse, graisse lourde et dépôts d’huile
- Type de produit chimiquePoudre avec solvant
- Type de nettoyantDégraissant pour planchers en béton
- CouleurJaune-orange
- ConcentrationRTU, mais peut être dilué
- Type de contenantFût
- Qualité alimentaireA4
- FormulaireSolide granulaire
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant690858079497
- Quantité du colis1 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
- Dilution recommandée1 - 6 oz par gallon
- ParfumLégèrement
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesBéton, asphalte, brique, ardoise, carreaux de carrière, planchers en céramique et podiums en acier
- CUP_NON690858079497
Aperçu
- Ne contient pas de soude caustique ou de vapeurs irritantes; se rince librement et ne laisse aucun résidu; autorisé par l’USDA; possède un indicateur intégré pour montrer la force de la solution