Motion
126989
N° D’ARTICLE MI07688711
N° MFR126989
Prix5,844.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI07688711
N° MFR126989
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
Prix5,844.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    275 gal (É.-U.)

Détails

  • Application
    le nettoyage des briques et des carreaux de céramique, l’élimination du carbone et de la suie, le nettoyage du béton et de la maçonnerie, les planchers industriels, les taches de moisissure dans la douche et la salle de bain, et l’élimination des résidus de sel de voirie et de déglaçage. A-One est utile dans les applications de nettoyage industriel intensif, y compris les dommages causés par le feu et la fumée.
  • Instructions pour la demande
    Peut être appliqué comme vaporisateur à basse pression, agité avec une machine à plancher, dans un équipement de récurage automatique de plancher ainsi que dans des applications de brosses à plancher et de vadrouilles.
  • Couleur
    Lavande
  • Type de contenant
    Fourre-tout
  • Formulaire
    Liquide fin à base d’eau
  • Numéro CUP du fabricant
    690858126986
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
  • Quantité
    1 x 275 gal
  • Parfum
    Plaisant
  • CUP_NON
    690858126986

Aperçu

Description du fabricant
126989 ZEP A-ONE 275GL
  • Peut être utilisé sur une variété de surfaces résilientes et non résilientes non scellées; peut être dilué pour fournir divers niveaux de nettoyage et d’économie; fonctionne bien sur les planchers, les murs et les fosses en béton; élimine la graisse et les saletés tenaces pour permettre un rinçage libre; faible mousse, ce qui le rend idéal pour les machines à plancher automatiques

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon