Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Longueur12 po
- Poids net de remplissage5 gal (É.-U.)
- Hauteur totale15 po
- Largeur totale12 po
- Largeur12 po
Détails
- Détails supplémentairesEPA ID 1021-2670-1270
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationTue les stades accessibles ou exposés des insectes
- Type de produit chimiqueInsecticide
- CouleurIncolore
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- InflammabilitéModérément inflammable
- Qualité alimentaireF1
- FormulaireLiquide
- Base de formuleSolvant
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurOui
- Normes de l’industrie respectéesEnregistré par l’EPA
- Numéro de catalogue du fabricant210735
- Numéro CUP du fabricant690858210746
- Quantité du colis1 par caisse
- Agent résiduel dans le produitNon
- ParfumSolvant
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationOui
- Antiparasitaires ciblésMouches domestiques, mouches aux fruits, moustiques, mites volantes, moucherons, coquerelles, poissons d’argent, crickets, araignées, pépins de granaire, pépites de riz, mites de grain angourois, coléoptères de farine confus
- CUP_NON690858210746
Aperçu
- Acceptable pour une utilisation dans les usines alimentaires; haute résistance; tue les insectes qui volent, rampent et qui sont associés au grain