Motion
F03301
N° D’ARTICLE MI07688782
N° MFRF03301
Prix11.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI07688782
N° MFRF03301
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
Prix11.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Profondeur
    3.13 po
  • Hauteur
    9.75 po
  • Largeur
    3.13 po

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Éliminateur d’odeurs
  • Application
    À utiliser dans les camions de collecte des déchets, autour des bennes à ordures et des poubelles
  • Type de produit chimique
    Granulaire
  • Couleur
    Brun grisâtre
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    Non
  • À utiliser avec
    Grande orange, Soy Response, A-One, Cherry Bomb
  • Formulaire
    Granulaire
  • Numéro CUP du fabricant
    690858603302
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Cerise
  • CUP_NON
    10690858603309

Aperçu

Description du fabricant
F03301 POUSSOIR FAIR DZ
  • Facile à utiliser, il suffit de saupoudrer sur les mauvaises odeurs, sans mélange/sans gâchis; biodégradable; ne contient aucun solvant; conforme aux normes VoC; contient de la citronnelle qui aidera à contrôler les insectes

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif