Motion
CP7300C
Perceuse pneumatique - CP7300, non réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 1/4 po, puissance 0.31 ch, vitesse maximale 3300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07693627
N° MFRCP7300C
Price$208.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse pneumatique - CP7300, non réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 1/4 po, puissance 0.31 ch, vitesse maximale 3300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07693627
N° MFRCP7300C
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
Price$208.55/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    2 lb

Details

  • Consommation d'air
    5.3 pcm
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Puissance
    0.31 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    015451777418
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite
  • Vitesse maximale
    3300 tr/min
  • Puissance nominale
    0.31 hp
  • Réversible
    Non réversible
  • Série
    CP7300
  • CUP_NON
    015451777418

Aperçu

Description du fabricant
CP7300C 1/4" KEY DRILL
  • Boîtier en composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique
  • Ailes sur les côtés droit et gauche pour guider l’index
  • Grande gâchette à taquet et soupape progressive permettant un meilleur contrôle pour commencer les trous
  • Boîte d’engrenages basse vitesse
  • Partie arrière plate pour une meilleure action de poussée lors du perçage et du taraudage
  • Manipulez l’échappement pour permettre à l’air de s’écouler loin de l’actionneur
  • Fourni avec des mandrins industriels Jacobs® de haute qualité pour une utilisation prolongée
  • - métal à clé
  • Excellent pour le perçage, l’affûtage, l’alésage et le sciage de trous
  • Confort élevé
  • Ergonomie
  • Excellent contrôle de la vitesse
  • Haute résistance aux calages
  • Excellente manipulation
  • Convivial pour les opérateurs
  • Grande durabilité

Les clients ont également acheté