Motion
CP7300RQCC
Perceuse pneumatique sans clé - CP7300, réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 1/4 po / 254 mm, puissance 0.31 ch, vitesse maximale 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07693628
N° MFRCP7300RQCC
Prix238.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse pneumatique sans clé - CP7300, réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 1/4 po / 254 mm, puissance 0.31 ch, vitesse maximale 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07693628
N° MFRCP7300RQCC
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
Prix238.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    5.3 pcm
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Puissance
    0.31 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    015451777432
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Puissance nominale
    0.31 hp
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    CP7300
  • CUP_NON
    015451777432

Aperçu

Description du fabricant
CP7300RQCC RÉV. 1/4 PO SANS CLÉ
  • Boîtier en composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique
  • Ailes sur les côtés droit et gauche pour guider l’index
  • Grande gâchette à taquet et soupape progressive permettant un meilleur contrôle pour commencer les trous
  • Boîte d’engrenages basse vitesse
  • Partie arrière plate pour une meilleure action de poussée lors du perçage et du taraudage
  • Levier inversé sur le dessus pour un accès plus facile
  • échappement de la poignée permettant à l’air de circuler loin de l’opérateur
  • Fourni avec des mandrins industriels Jacobs® de haute qualité pour une utilisation prolongée
  • - Sans clé
  • Excellent pour le perçage, l’affûtage, l’alésage et le sciage de trous
  • Confort élevé
  • Ergonomie
  • Excellent contrôle de la vitesse
  • Haute résistance aux calages
  • Excellente manipulation
  • Convivial pour les opérateurs
  • Grande durabilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté