Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Poids de l’outil3 lb
Détails
- Consommation d'air6.9 pcm
- Style de poignéePistolet
- Puissance0.62 hp
- Numéro CUP du fabricant015451777449
- MatérielAluminium, manchon en composite
- Vitesse maximale3000 tr/min
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON015451777449
Aperçu
- Boîtier en composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique
- Ailes sur les côtés droit et gauche pour guider l’index
- Grande gâchette à taquet et soupape progressive permettant un meilleur contrôle pour commencer les trous
- Boîte d’engrenages basse vitesse
- Partie arrière plate pour une meilleure action de poussée lors du perçage et du taraudage
- Manipulez l’échappement pour permettre à l’air de s’écouler loin de l’actionneur
- Fourni avec des mandrins industriels Jacobs® de haute qualité pour une utilisation prolongée
- - Métal claveté
- Excellent pour le perçage, l’affûtage, l’alésage et le sciage de trous
- Confort élevé
- Ergonomie
- Excellent contrôle de la vitesse
- Haute résistance aux calages
- Excellente manipulation
- Convivial pour les opérateurs
- Grande durabilité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation