Motion
75116009

DICHTOMATIK
75116009

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.21 po, DI 2.475 po, 2.895 po DE, Shore D 90 , matériau VITON® ENCAPSULÉ TEFLON® (FEP)
N° D’ARTICLE MI07694834
N° MFR75116009
Prix38.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116009

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.21 po, DI 2.475 po, 2.895 po DE, Shore D 90 , matériau VITON® ENCAPSULÉ TEFLON® (FEP)
N° D’ARTICLE MI07694834
N° MFR75116009
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
Prix38.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.475 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.895 po
  • Poids global
    6.27 g
  • Épaisseur
    0.2100 po, 5.33 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Conforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Section transversale
    0.21 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Numéro du tiret
    -333
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75116009
  • Matériel
    VITON® ENCAPSULÉ TEFLON® (FEP)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -75 F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    TEV
  • Application typique
    Pompes et vannes, filtres, récipients Reactor, récipients sous pression, joints mécaniques, échangeurs de chaleur, autoclaves, cryogénie, joints d’accouplement de flexible, pipelines, compresseurs de gaz, couvercles d’accès, soupapes de décompression, couvercles de réservoir

Aperçu

Description du fabricant
75116009 AS568-333 2-1/2" DI X 2-7/8" DE X
  • Large plage de températures | Faible résistance au frottement | Excellente rétention de la tubulure de compression | Fonctionne comme un PTFE élastomère