Motion
302-5PMVOR-3X
Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07695322
N° MFR302-5PMVOR-3X
Prix14.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI07695322
N° MFR302-5PMVOR-3X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    3
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dos en maille | Ruban rétroréfléchissant argenté | Poche pour stylo
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité, travaux routiers
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Poche de poitrine externe, poche à stylo, ruban rétroréfléchissant argenté, poches inférieures internes
  • Numéro CUP du fabricant
    616314070013
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    3
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Haute visibilité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    302-5PMV
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314070013
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-5PMVOR-3X CLASSE 2 MAILLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 5PT
  • Maille de polyester respirante
  • Le dispositif Breakaway offre une sécurité supplémentaire en ce qui concerne les dangers de circulation extrêmes, les machines ou l’équipement en mouvement
  • Fermeture autoagrippante
  • 2" silver reflective tape
  • 2 poches inférieures intérieures
  • 1 poche de poitrine externe avec 1 poche à stylo
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon