Motion
UCA6502EB1BAB0Y2

DES-CASE CORP
UCA6502EB1BAB0Y2

Chariot utilitaire de lubrification mobile - Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07696008
N° MFRUCA6502EB1BAB0Y2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DES-CASE CORP
UCA6502EB1BAB0Y2

Chariot utilitaire de lubrification mobile - Matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07696008
N° MFRUCA6502EB1BAB0Y2
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Entreposage de lubrifiants, systèmes de décontamination, rinçage de systèmes neufs ou réparés, distribution d’huile neuve, pré-filtrage d’huile neuve, évacuation de l’huile usagée, remplissages de réservoir, collecte d’échantillons d’huile pour analyse
  • Matériau du chariot
    Acier au carbone
  • Comprend
    Comprend un réservoir en PEHD de 35 gallons, un moteur électrique 60Hz pgm 2 , un reniflard DC-2, une soupape de sûreté de 65 psi, un raccord rapide ISO B 1” et 3/4” , 12’ flexibles, une filtration à double étage et un filtre de dérivation et une crépine en Y

Aperçu

Description du fabricant
UCA6502EB1BAB0Y2 CHARIOT UTILITAIRE MOBILE
  • Le chariot utilitaire mobile Des-Case est la plus récente offre de produits de stockage et de manutention de fluides pour améliorer la fiabilité de l’équipement de procédé et prolonger la durée de vie du lubrifiant.
  • Ce système mobile 3-in-1 combine la filtration, le stockage et la manipulation dans une solution simple pour garder vos lubrifiants propres et secs.
  • Avec la capacité de livrer plusieurs types d’huile à plusieurs actifs, le chariot utilitaire mobile Des-Case est comme un système de filtration portable, un contenant de transfert et une salle de lubrification, le tout en un!
  • Chariot robuste avec peinture industrielle à revêtement en poudre
  • Plateau de stockage amovible pour conteneurs de transfert d'huile IsoLink.
  • Bacs de récupération d’huile
  • Soupape de décompression automatique de la pompe
  • Filtration en deux étapes
  • Têtes de filtre non contournées qui empêchent les particules de passer lorsque les filtres atteignent leur saturation maximale
  • Pompe et moteur dédiés par réservoir
  • Reniflards déshydratants pour réservoirs
  • Réservoirs PEHD en volumes de 35 ou 65 gallons
  • 12’ flexibles avec divers raccords d'extrémité de flexible
  • 25ft cordons (pour moteurs électriques uniquement)
  • Garantie d’un an

Les clients ont également acheté