Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord6 po
- Taille2
- Poids2.89 lb
Détails
- Détails supplémentairesRaccords d’application spéciale à action rapide
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordCoupleur femelle x tige de tuyau
- Type de fin 2Coupleur
- Numéro CUP du fabricant822353097670
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAcier inoxydable 316
- Type de piècePartie C
- Types de produitsCoupleur SS316 x coupleur en acier inoxydable
- TypeCoupleur x Coupleur
- CUP_NON822353097670
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
- Le certificat de test de composition est disponible sur demande
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po