Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur du moyeu4.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1400 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur6.3870 po
- Diamètre du pas5.9840 po
- Épaisseur des dents0.4440 po
- Poids11.96 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro de chaîne60
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Dents durciesRenforcé
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant697950018690
- MatérielAcier
- Nombre de dents25
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON697950018690
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire