Motion
C-SPAW2226-407N1

NTN
C-SPAW2226-407N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07701346
N° MFRC-SPAW2226-407N1
Prix5,395.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-SPAW2226-407N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07701346
N° MFRC-SPAW2226-407N1
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
Prix5,395.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    5.1180 po, 130.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.3125 po
  • Taille du boulon
    7/8
  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Longueur totale
    467 mm
  • Largeur totale
    8.6220 po

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2326M1
  • Numéro de palier
    MX-W22226EALLKW33C3
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    (2) Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SPA226N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359665024
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    182000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    202000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22226EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359665024

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER C-SPAW2226-407N1 AVEC 2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon