Spécifications
Dimensions
- Taille Agma203
- Dimensions du boîtier13.50 x 88 x 20.75 po / 253 x 254 mm
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant203TR
- Couple de sortie maximal83.406 po-lb
- Rapport nominal25:1
- Poids145 lb
Details
- Ratio réel25:1
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendBras de couple
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant203TR25
- Type d’alésage de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série203TR
- Normes respectéesAGMA
Aperçu
Description du fabricant
25:1 RATIO DU RÉDUCTEUR D’ENGRENAGES 203TR25
- Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
- Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine