Motion
COURROIE EN TISSU 7000119441 3M  577F, POIDS DE 120 YF, 3/4 PO X 20-1/2 PO, FABRI-LOK

3M
7000119441 3M CLOTH BELT 577F, 120 YF-WEIGHT, 3/4 IN X 20-1/2 IN, FABRI-LOK

Ceinture en tissu 3M™ 577F, poids 120 YF, 3/4 po x 20-1/2 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI07705448
N° MFR7000119441 3M CLOTH BELT 577F, 120 YF-WEIGHT, 3/4 IN X 20-1/2 IN, FABRI-LOK
Prix3.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119441 3M CLOTH BELT 577F, 120 YF-WEIGHT, 3/4 IN X 20-1/2 IN, FABRI-LOK

Ceinture en tissu 3M™ 577F, poids 120 YF, 3/4 po x 20-1/2 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI07705448
N° MFR7000119441 3M CLOTH BELT 577F, 120 YF-WEIGHT, 3/4 IN X 20-1/2 IN, FABRI-LOK
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
Prix3.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    20.5 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone d’alumine
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125223331
  • CUP_NON
    00051125223331

Aperçu

Description du fabricant
7000119441 3M CEINTURE EN TISSU 577F, 120
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de zircone d’alumine avec agent de meulage offre plus de puissance de coupe que l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité dans les opérations de production élevée
  • Fonctionne à froid pour une utilisation fiable sur les métaux sensibles à la chaleur comme l’aluminium et l’acier inoxydable
  • Le minéral de zircone d’alumine robuste et polyvalent coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Disponible dans une gamme de tailles et de grades pour répondre à vos besoins spécifiques
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good