Motion
INS-SC-203-HT-MOD (REVENTE)

DODGE
INS-SC-203-HT-MOD (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 2-3/16 po DI
N° D’ARTICLE MI07705895
N° MFRINS-SC-203-HT-MOD (RESALE)
Prix774.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SC-203-HT-MOD (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 2-3/16 po DI
N° D’ARTICLE MI07705895
N° MFRINS-SC-203-HT-MOD (RESALE)
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
Prix774.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    9755 lbf
  • Type de graisse
    Aucun
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Capacité de charge statique
    6588 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477156922

Aperçu

Description du fabricant
139119 INS-SC-203-HT MOD