Motion
4015X06X04
Réducteur FFOR femelle à mâle FFOR
N° D’ARTICLE MI07712703
N° MFR4015X06X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur FFOR femelle à mâle FFOR
N° D’ARTICLE MI07712703
N° MFR4015X06X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.813 po / 20.6502 mm
  • Longueur
    0.768 po / 19.5072 mm
  • Poids
    0.0819 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Femme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16-16
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    ORFS
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
4015X06X04 RACCORD