Motion
CSM14-11-11B

BARKSDALE INC
CSM14-11-11B

Manocontacteur compact - Série CSM, 30 - 120 psi, entrée 5A à 125 V c.a., raccord de procédé Filetage mâle 1/4 NPT , cône électrique Clients potentiels gratuits - 18.00 po, -20 à 176°F
N° D’ARTICLE MI07712939
N° MFRCSM14-11-11B
Prix231.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BARKSDALE INC
CSM14-11-11B

Manocontacteur compact - Série CSM, 30 - 120 psi, entrée 5A à 125 V c.a., raccord de procédé Filetage mâle 1/4 NPT , cône électrique Clients potentiels gratuits - 18.00 po, -20 à 176°F
N° D’ARTICLE MI07712939
N° MFRCSM14-11-11B
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
Prix231.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Connexion électrique
    Clients potentiels gratuits - 18.00 po
  • Type d’interrupteur de fin de course
    SPST - N.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’alimentation
    5A à 125 V c.a.
  • Plage de pression
    30 - 120 psi
  • Connexion de processus
    Filetage mâle 1/4 NPT
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    GSC
  • Type de commutateur
    Manocontacteur - Compact
  • Plage de température
    -20 à 176 °F

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT CSM14-11-11B
  • Taille compacte
  • Connexions électriques multiples
  • SPDT ou SPST
  • Préréglage en usine ou réglable sur le terrain
  • 30-120 psi à 2000-5000 psi