Motion
6905ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07715042
N° MFR6905ZZ
Prix158.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07715042
N° MFR6905ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix158.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6905 ZZ BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe VV • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe ZZ
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6905ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 25 mm, un alésage droit, une conception à double blindage, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 9 mm, adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6905ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176066696
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7050 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4550 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    69
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176066696

Aperçu

Description du fabricant
6905 ZZ BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe VV
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe ZZ